Uraruuvi, uppokanta, TX-vääntiö ISO 14581, teräs, 8.8, sinkki-nikkelipinnoite, hopea (ZNSHL)
ISO 14581, teräs 08.8, sinkki-nikkeli
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI) -vapaa hopeanvärinen sinkki-nikkelipinnoite (ZNSHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoite koostuu kerroksesta sinkki-nikkeliseosta ja pinnat sulkevasta pinnoitteesta (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).
Korroosionkestävyys:
- Halkaisija ≥ M2 - 360 h*
- Halkaisija ≥ M4 - 600 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
- * Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti
Etuja:
- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI) -vapaa
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta
- Standardin ISO 14581 mukaisten uppokantaisten ruuvien kantamitat vastaavat standardia ISO 7721
- Joidenkin lyhyiden ruuvien kierre ulottuu kantaan asti, katso myös standardi ISO 14581
- Standardin ISO 14581 mukaisten ruuvikantojen senkkaus on tehtävä standardin ISO 15065 mukaisesti
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M5 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 10 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk ) | 9,3 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2,7 mm |
Standardit | ISO 14581 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 08.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli, hopea |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 600 h |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura/Torx (TX) |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 0,8 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |