Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, uppokanta, TX-vääntiö

ISO 14581, teräs 08,8, sinkitty
URARUUVI ISO 14581 08.8 TX30 ZN M6X20

Tuotenro 402316 20
EAN 4050642559554

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ISO 14581, teräs 08.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Parantaa kokoonpanon tuottavuutta



Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:


  • Työkalut kuluvat vähemmän

  • Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu ihanteellisesti

  • Pinnoite ei vaurioidu

  • Ei liikahtelua

  • Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen


TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.


  • TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.

Huomautus
  • Standardin ISO 14581 mukaisten uppokantaisten ruuvien kantamitat vastaavat standardia ISO 7721

  • Joidenkin lyhyiden ruuvien kierre ulottuu kantaan asti, katso myös standardi ISO 14581

  • Standardin ISO 14581 mukaisten ruuvikantojen senkkaus on tehtävä standardin ISO 15065 mukaisesti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M6

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Pään/kannan halkaisija (dk )

11.3 mm

Kannan korkeus (k1)

3.3 mm

Standardit

ISO 14581

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

08.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Kannan/vääntiön malli

Sisäinen tähtiura/Torx (TX)

Sisäinen vääntiö/kanta

TX30

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot