Uraruuvi, uppokanta, TX-vääntiö
ISO 14581, teräs 08,8, sinkitty
URARUUVI ISO 14581 08.8 TX30 ZN M6X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parantaa kokoonpanon tuottavuutta
Kun osia liitetään toisiinsa TX-kiinnikkeillä (sisäinen tähtiura), voima välittyy suurelle pinta-alalle vääntiön reunojen kautta eikä se keskity yhteen pisteeseen kuten esimerkiksi kuusiokolovääntiötä käytettäessä. Tästä on useita hyötyjä:
- Työkalut kuluvat vähemmän
- Työkalu ei pääse lipeämään, koska voima jakautuu ihanteellisesti
- Pinnoite ei vaurioidu
- Ei liikahtelua
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
TX-vääntiöiden on vastattava standardia DIN EN ISO 10664.
- TX-vääntiöllä varustetut kiinnikkeet on siis standardisoitu, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa.
- Standardin ISO 14581 mukaisten uppokantaisten ruuvien kantamitat vastaavat standardia ISO 7721
- Joidenkin lyhyiden ruuvien kierre ulottuu kantaan asti, katso myös standardi ISO 14581
- Standardin ISO 14581 mukaisten ruuvikantojen senkkaus on tehtävä standardin ISO 15065 mukaisesti
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk ) | 11.3 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3.3 mm |
Standardit | ISO 14581 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 08.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Sisäinen tähtiura/Torx (TX) |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX30 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |