Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvi, uppokanta, suoraura DIN 963, messinki, pinnoittamaton

DIN 963, pinnoittamaton messinki
URARUUVI DIN 963 MS M6X35

Tuotenro 00006 35

EAN 4046778365039

-
Uraruuvi, uppokanta, suoraura DIN 963, messinki, pinnoittamaton

Tuotenro 00006 35

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

DIN 963 on korvattu ISO 2009:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita muutettu | kierrepituuksia on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu | nimellishalkaisija M10 on poistettu).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M6

Pituus (kokonaispituus) (l1)

35 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

11 mm

Kannan korkeus (k1)

3 mm

Standardit

DIN 963

Materiaali

Messinki

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Kannan/vääntiön malli

Suoraura (SZ/SL)

Sisäinen vääntiö/kanta

Suoraura (SZ/SL)

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Täyskierre

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot