Uraruuvi, uppokanta, suoraura DIN 963, messinki, pinnoittamaton
DIN 963, pinnoittamaton messinki
URARUUVI DIN 963 MS M8X30
Tuotenro 00008 30
EAN 4052703224715
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 963 on korvattu ISO 2009:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita muutettu | kierrepituuksia on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu | nimellishalkaisija
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 30 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 14,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 4 mm |
Standardit | DIN 963 |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
Sisäinen vääntiö/kanta | Suoraura (SZ/SL) |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Kierteenmuoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Tuoteluokka | A |