Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvisarja DIN 7985, lieriökanta / DIN 965, uppokanta

DIN 7985/0965 teräs 4.8 sink. mat./uppok. PH salkku
URARUUVISARJA, 1625KPL, ORSY

Tuotenro 5964004600

EAN 4058794216813

-
Uraruuvisarja DIN 7985, lieriökanta / DIN 965, uppokanta

Tuotenro 5964004600
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
1625 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Uraruuvit DIN 7985 lieriökanta/ DIN 965, uppokanta, ristiura H, lujuusluokka 4.8, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Valikoima, 1625 kappaletta


  • 100 uraruuvia, lieriökanta M4 x 10 / 16 / 20

  • 100 uraruuvia, lieriökanta M5 x 10 / 16

  • 75 uraruuvia, lieriökanta M5 x 20

  • 75 uraruuvia, lieriökanta M6 x 10

  • 50 uraruuvia, lieriökanta M6 x 16 / 20

  • 100 uraruuvia, uppokanta M4 x 10 / 16 / 20

  • 100 uraruuvia, uppokanta M5 x 10 / 16 / 20

  • 100 uraruuvia, uppokanta M6 x 10 / 16

  • 75 uraruuvia, uppokanta M6 x 20
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 965, DIN 7985

Materiaali

Teräs

Lujuusluokka

4.8

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1625 KPL

Tuotteen paino

6212,000 g

Uraruuvisarja DIN  sisältää:
100 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M4X10

Kuvaus:
10 mm x M4
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M4X16

Kuvaus:
16 mm x M4
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M4X20

Kuvaus:
20 mm x M4
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M5X10

Kuvaus:
10 mm x M5
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M5X16

Kuvaus:
16 mm x M5
Määrä: 100 x
75 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M5X20

Kuvaus:
20 mm x M5
Määrä: 75 x
75 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M6X10

Kuvaus:
10 mm x M6
Määrä: 75 x
50 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M6X16

Kuvaus:
16 mm x M6
Määrä: 50 x
50 x
Uraruuvi, lieriökanta, PH-ristiura DIN 7985, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI DIN 7985-PH ZN M6X20

Kuvaus:
20 mm x M6
Määrä: 50 x
100 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M4X10

Kuvaus:
M4; Pituus (kokonaispituus): 10 mm
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M4X16

Kuvaus:
M4; Pituus (kokonaispituus): 16 mm
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M4X20

Kuvaus:
M4; Pituus (kokonaispituus): 20 mm
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M5X10

Kuvaus:
M5; Pituus (kokonaispituus): 10 mm
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M5X16

Kuvaus:
M5; Pituus (kokonaispituus): 16 mm
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M5X20

Kuvaus:
M5; Pituus (kokonaispituus): 20 mm
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M6X10

Kuvaus:
M6; Pituus (kokonaispituus): 10 mm
Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M6X16

Kuvaus:
M6; Pituus (kokonaispituus): 16 mm
Määrä: 100 x
75 x
Uraruuvi, uppokanta, PH DIN 965, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

URARUUVI UPPOK DIN 965 PH ZN M6X20

Kuvaus:
M6; Pituus (kokonaispituus): 20 mm
Määrä: 75 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x