Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa

ISO 14583/4032 teräs ZNBHL LE salkussa
URAR. ISO14583+MUTTERI TX 8.8 1444OS 80V

Tuotenro 5964400402

EAN 4099618657108

-
Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa

Tuotenro 5964400402
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
Kattava valikoima mustia ruuveja, joissa on matala lieriö-/kupukanta DIN EN ISO 14583 -standardin mukaisesti, tavalliset ruuvikoot M4 x 6 mm - M8 x 30 mm
  • Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot

  • Käyttövalmis, mukana yhteensopivat kärjet TX20, TX25, TX30 ja TX45

  • Ruuvit, matala lieriö-/kupukanta (DIN EN ISO 14583 -standardin mukainen) ja mutterit (DIN EN ISO 4032 -standardin mukainen)


LK 8.8, ruuvit, matala lieriö-/kupukanta


  • Erinomainen korroosiosuojaus ja tyylikäs sinkki-nikkelipinnoite

  • Korroosionkestävyys 480 h standardin ISO 9227 NSS mukaisesti

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen, galvanoitu, kromi (VI) -vapaa

  • Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09-0,14 μ

  • Lämmönkestävyys jopa 120 °C

  • TX-vääntiö tehokkaaseen voimansiirtoon
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

ISO 4032, ISO 14583

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli, musta

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1444 KPL

Tuotteen paino

5969,000 g

Mitat, system

4.4.1

Uraruuvisarja TX, matala lieriö-kupukanta, musta sinkki-nikkelipinnoite, LE sis. mutterit, 1 444 kpl, valkoisessa järjestelmäsalkussa sisältää:
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus: Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus: Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus: Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
TX-kärki
1 x
TX-kärki

BIT-TX45-1/4IN-L25MM

Kuvaus: Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)
100 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10

Määrä: 100 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)
100 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16

Määrä: 100 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)
100 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X6

Määrä: 100 x
100 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X12

Määrä: 100 x
50 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16

Määrä: 50 x
50 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20

Määrä: 50 x
50 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12

Määrä: 50 x
50 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

LAIPPAPULTTI DIN 6921 10.9 ZN M6X16

Määrä: 50 x
50 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

URARUUVI ISO 14583 08.8 TX30 ZNBHL M6X20

Määrä: 50 x
25 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

URARUUVI ISO 14583 TX45 8.8 ZFBHL M8X16

Määrä: 25 x
25 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Määrä: 25 x
20 x
Uraruuvi, matala lieriö-/kupukanta, TX ISO 14583, teräs 8.8, sinkki-nikkeli, musta (ZNBHL)

SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30

Määrä: 20 x
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)
300 x
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

NUT-HEX-ISO4032-6-WS7-(ZNBHL)-M4

Määrä: 300 x
200 x
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

MUTTERI ISO 4032/8 ZNBHL M5

Määrä: 200 x
150 x
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

MUTTERI ISO 4032/8 ZNBHL M6

Määrä: 150 x
70 x
Kuusiomutteri ISO 4032, teräs 8, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

MUTTERI ISO 4032/8 ZNBHL M8

Määrä: 70 x
16 x
Laatikko/lokero, System

LOKERO 1.1.1. PUNAINEN

Kuvaus: Muunneltava laatikko järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Laatikoita voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin lajittelujärjestelmiin.
Määrä: 16 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot