Uritettu kuminen liukuestematto rullassa
Kevyesti uritettu matto, rulla
URAKUMIMATTORULLA-5M-AM69
Tuotenro 096380 169
EAN 4047376896109
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Toinen puoli kangasta
- Käyttölämpötila-alue noin -20 °C...+70 °C
- Murtovenymä 200 %
- Murtovetolujuus noin 3,8 MPa
Tiedot(X)
Hyllyille, työpöydille, vetolaatikoihin, korjaamoille ja kaapelien peittämiseen tapahtumissa
Tyypin kuvaus | AM69 |
Leveys | 1000 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 5000 mm |
Paksuus | 3 mm |
Tuotteen paino | 18,800 kg |
Väri | Musta |
Materiaali | Kumi |