Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Usb latausadapteri Suprabeam

USB-latausyksikkö, Suprabeam
LATAUSADAPTERI SUPRABEAM USB SCHUKO 230V

Tuotenro 0827809625

-

Usb latausadapteri Suprabeam

Tuotenro 0827809625

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Materiaali

Muovi

Leveys

36,1 mm

Pituus

52,6 mm

Tuotteen paino (per nimike)

33 g

Väri

Musta

Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot