Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Usean lattaliittimen liitinrasia 6,3 x 0,8 mm lattaliittimille

Rasia lattaliittimille 6,3x0,8mm, uros
LIITINRASIA NAARAS PA NATURAL 3-OS

Tuotenro 05551003

EAN 4046778477916

-
Usean lattaliittimen liitinrasia 6,3 x 0,8 mm lattaliittimille

Tuotenro 05551003

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntöjen/napojen määrä

3 KPL

Kontaktien keskinäinen järjestys

Kaksi rinnakkain, yksi 90°:n kulmassa toisiin nähden

Liittimen/kontaktin koko

6.3

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

0,5-6 mm²

IP-suojausluokka

IP 20

Nimellisjännite enint.

250 V/AC/DC

Virta enint.

25 A

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 80 °C

Materiaali

PA – Polyamidi

Väri

Natural, luonnollinen

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lattaliitin eristämätön

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN LAT.6,3X0,8 UROS

x 100 kpl
Lattaliitin eristämätön

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN LAT.6,3X0,8 UROS

x 100 kpl
Lattaliitin eristämätön

ERISTÄMÄTÖN JOHTOLIITIN LAT.6,3X0,8 UROS

x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot