Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

V-Tiiviste kumia FPM tyyppi VE

V-Tiiviste kumia FPM tyyppi VE
V-RENGAS VE-800 FPM

Tuotenro 5977022035

EAN 4066443129568

-
V-Tiiviste kumia FPM tyyppi VE

Tuotenro 5977022035

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tiivistää pyöriviä komponentteja ja suojaa ulkopuoliselta lialta, tiivistää otsapinnalla.

Saumaton muotilla tehty täyskuminen pintatiiviste, suuremmat V-tiivisteet kuumavulkanoidaan. Toimii etutiivisteenä ja on täydellinen ratkaisu lian, pölyn tai veden aiheuttaman likaantumisen estämiseen. Voidaan käyttää toisiotiivisteenä suojaamaan primääritiivistettä.

V-tiivisteitä käytetään esimerkiksi maatalouskoneissa, nostureissa, ajoneuvoissa, sähkömoottoreissa ja työkoneissa.



  • Fluorikumi (Viton) FPM (DIN ISO 1629) / FKM (ASTM D1418)

  • Helppokäyttöinen ja helposti asennettava tiiviste

  • Pysyy itsestään akselilla

  • Ei vaadi erityistä viimeistelylaatua ja mittatoleranssia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot