V-rauta
V-rauta
V-RAUTA 4X40MM KZN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sprinkleri- ja muiden linjojen yksittäiskannakointipiste.
Reikä 11mm.
Tiedot(X)
Soveltuu kierretangoille | M8 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Pituus | 150 mm |
Korkeus | 38 mm |
Paksuus | 4 mm |