V1 Callisto, automaattinen hitsauskypärä
Automaattinen hitsauskypärä CALLISTO V1
AUTOM. HITSAUSMASKI CALLISTO V1
Tuotenro 0984700000
EAN 4065746459440
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- V1 mahdollistaa helpon vaihdon hitsaus- ja hiontatilan välillä napin painalluksella
- Yhteensopiva moottoroitu puhallinsuojain suojaa hengitysteitä ja mahdollistaa puhtaan ja turvallisen työskentelyn
Tiedot(X)
Läpinäkyvyys/tummuus ei-aktivoituna | Suojaustaso 4 |
Läpinäkyvyys/tummuus aktivoituna | Suojaustasot 5 - 8 ja 9 - 13 |
Kasetin leveys x korkeus x paksuus | 9 x 133 x 114 mm |
Näkökentän leveys x korkeus | 62 x 97 mm |
Energiansyöttö | Aurinkokennot ja paristojen vaihto |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -5 – 55 °C |
Standardit | EN 166, EN 175, EN 379 |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint./enint. | 0,1-1 s |
Väri | Musta |
Tummuusasteen muutosaika, pimeästä valoon vähint. | 0,1 s |
Tuotteen paino | 940,000 g |
Tummuusasteen muutosaika, valosta pimeään | 0,00004 s |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!