VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike Kaikille tyypin 41 profiileille, voidaan käyttää sisätiloissa
VARIFIX, työntöpainike 41 pikakiinnike
VARIFIX, TYÖNTÖPAINIKE M10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/531690114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja aikaa säästävä kiinnitys, kääntyy 90°
- Muotoon ja kitkaan perustuva lukitus asennuskiskon ja lisätarvikkeiden välillä
- Helppo asentaa yksin. Ei tarvetta pitää paikallaan.
- Kaikenlaiset rakenteet mahdollisia asianmukaisten lisätarvikkeiden kanssa
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Kaikille tyypin 41 kiskoille, jotka on tarkoitettu sisätiloihin
Katso erilliset asennusohjeet
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 34,5 mm |
Korkeus (H) | 40 mm |
Paksuus (t1) | 4 mm |
Materiaalin paksuus (t2) | 7 mm |
Leveys 1 (B1) | 18 mm |
Leveys 2 (B2) | 25 mm |
AV/ Leukojen väli | 17 mm |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm |
Paino | 90 g |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kiristysmomentti | 40 Nm |
Sallittu vetovoima, suora veto | 5 kN |
Sallittu vetovoima, poikittainen | 3000 N |
Pituuden mittausalue enint. | M10 |
Materiaali | Rakenneteräs; 1.0037; aikaisemmin S235 JR |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija | 10 mm |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |