VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike Kaikille tyypin 41 profiileille, voidaan käyttää ulkotiloissa
VARIFIX, työntöpainike 41, kuumasink.
VARIFIX TYÖNTÖPAINIKE 41-KISKO, KZN M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja aikaa säästävä kiinnitys, kääntyy 90°
- Muotoon ja kitkaan perustuva lukitus asennuskiskon ja lisätarvikkeiden välillä
- Helppo asentaa yksin. Ei tarvetta pitää paikallaan.
- Kaikenlaiset rakenteet mahdollisia asianmukaisten lisätarvikkeiden kanssa
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Kaikkiin ulkotiloissa oleviin profiilin 41 kiskoihin
Katso erilliset asennusohjeet
Pituus (kokonaispituus) (L) | 34.5 mm |
Korkeus (H) | 40 mm |
Paksuus (t1) | 4 mm |
Materiaalin paksuus (t2) | 7 mm |
Leveys 1 (B1) | 18 mm |
Leveys 2 (B2) | 25 mm |
AV/ Leukojen väli | 17 mm |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Paino | 92 g |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Kiristysmomentti | 40 Nm |
Sallittu vetovoima, suora veto | 5 kN |
Sallittu vetovoima, poikittainen | 3000 N |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M10 |
Materiaali | Teräs |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija | 10 mm |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |