VARIFIX® C -asennuskisko 41/128, I-malli
VARIFIX C -kaksoisprofiili 41/128, teräs, Sendz.
VARIFIX
C-Montageschiene
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ainutlaatuinen geometria ja uusi kiinnitysliitäntä
- Asentaminen ei ole sidottu reikäkuvioon
- Ei ruosteherkkiä hitsauskohtia
Hammastettu kiskon reuna
Suuremmat leikkausvoimat
Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja
Päätysuojuksia käyttämällä
Kiskojen helpompi kohdistus
Sivujen asteikkoviivojen avulla
Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
Korkea kuormitettavuus
Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta
Kaksoisprofiiliasennuskiskon läpireikään voidaan liittää C-profiili 41/22 tai 41/41.
Lisäkiinnitysmahdollisuuksia haaraliitoksille
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Ei sovellu ulkokäyttöön! Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita. Laskelmat mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat Varifix®-ohjelmistolla
Palosuojaus:
MFPA Leipzigin neuvoa-antava raportti nro GS 3.2/15-129-2
HUOM! VARIFIX C 41/128 I-mallin kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)Tiedot(X)
Leveys (B) | 41 mm |
Korkeus (H) | 128 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 2,5 mm |
Suuaukon leveys (BÖ) | 22 mm |
Pitkittäisreiän pituus (LL1) | 84 mm |
Pitkittäisreiän leveys (LB1) | 18,5 mm |
Huulloksen korkeus (HF) | 7,5 mm |
Reikien väli (LA1) | 100 mm |
Etäisyys (A) | 50 mm |
Kiskon pituus (L) | 6 m |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino/metri | 6010 g |
Palosuojaus testattu/sertifioitu | Kyllä |
Materiaali | Rakenneteräs, S320GD, EN 10326 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |
Pyöreän reiän halkaisija | 17 mm |