VARIFIX® C -asennuskisko 41/22 merenkulku
VARIFIX C -as.kisko 41/22, trs, Sendzimir-s, merenkulku
VARIFIX C-KISKO 41X22X1,8X2M ZN HAMMAST.
Tuotenro 0862001270
EAN 4099618479465
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Reikäkuvio sopii yhteen laivanrakennuksessa käytettävien ristikkorakenteiden kanssa
- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla
- Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsaussauman ansiosta
- HUOM! VARIFIX C 41/22 - kiskon merenkulkuun hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)
- Äänieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta
Tiedot(X)
Asennus mataliin profiileihin / Holland-profiileihin.
![]() | |
Leveys (B) | 41 mm |
Korkeus (H) | 22 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 1,8 mm |
Suuaukon leveys (BÖ) | 22 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 52,5 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 13 mm |
Huulloksen korkeus (HF) | 7,5 mm |
Reikien väli (LA1) | 67,5 mm |
Kiskon pituus (L) | 2 m |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino/metri | 985 g |
Palosuojaus testattu/sertifioitu | Ei |
Materiaali | Teräs |