Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, sinkitty

VARIFIX-lukituskiinnike, sink.trs, vakiokiinnitys
VARIFIX LUKITUSKIINNIKE ZN M10X40MM

Tuotenro 0862100040

EAN 4024835219679

-
VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, sinkitty

Tuotenro 0862100040

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kierrepultin lujuusluokka 4.6



Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suositellaan kiinnityksiin, joissa putkenpidin kiinnitetään suoraan kiinnikkeeseen

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Nimellishalkaisija (G)

10 mm

Pituus (vasarapää ja kierrepultti) (LG)

40 mm

Aluslevyn/laikan halkaisija (d2)

40 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

35 mm

Leveys (B)

20 mm

Paksuus (t)

6 mm

Levyn/laikan paksuus (h1)

3 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Teräs

Paino

81 g

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot