VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, sinkitty
VARIFIX-lukituskiinnike, sink.trs, vakiokiinnitys
VARIFIX LUKITUSKIINNIKE ZN M10X60MM
Tuotenro 0862100041
EAN 4024835219686
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierrepultin lujuusluokka 4.6
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Suositellaan kiinnityksiin, joissa putkenpidin kiinnitetään suoraan kiinnikkeeseen
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Nimellishalkaisija (G) | 10 mm |
Pituus (vasarapää ja kierrepultti) (LG) | 60 mm |
Aluslevyn/laikan halkaisija (d2) | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 35 mm |
Leveys (B) | 20 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Levyn/laikan paksuus (h1) | 3 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräs |
Paino | 92 g |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |