VARIFIX® Systemfix 41 -kääntölevy, pikalukituskiinnike kaikkien Varifix 41 -asennuskiskojen asennusliitoksiin
VARIFIX-pikalukituskiinnike, Systemfix 41
VARIFIX 41-KISKON KÄÄNTÖLEVY M10
Tuotenro 0862104002
EAN 4045727591369
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Välitön kiinnitys kiertämällä 1/4 kierrosta
Kitkalukittu liitos kiskon kanssa
Tarkka liitos asennuskiskoon - kohdistus mahdollista
Asennus onnistuu yhdellä kädellä
Helpompi asennus erityisesti tikkailla työskenneltäessä
Kaikkiin Systemfix 41 -malleihin
Kierretankojen avulla ripustukset pitkille pituuksille ovat mahdollisia
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Suositellaan putkenpitimien suoriin kiinnityksiin
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 38 mm |
Leveys (B) | 38 mm |
Materiaalin paksuus (t1) | 3 mm |
Paksuus (t2) | 8 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G) | M10 |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 44 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino | 61 g |
Materiaali, liitoskappale | POM - Polyoksimetyleeni |
Kierteen tyyppi (160) | Metrinen kierre |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |