Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® Systemfix -kääntölevy, pikalukituskiinnike

VARIFIX-pikalukituskiinnike, Systemfix
VARIFIX KÄÄNTÖLEVY M10 26/18

Tuotenro 0862102102

EAN 4050382115560

-
VARIFIX® Systemfix -kääntölevy, pikalukituskiinnike

Tuotenro 0862102102

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kaikkien VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- ja 36/36-asennuskiskojen asennusliitoksiin

Välitön kiinnitys kiertämällä 1/4 kierrosta



Kitkalukittu liitos kiskon kanssa


Tarkka liitos asennuskiskoon - kohdistus mahdollista



Asennus onnistuu yhdellä kädellä


Helpompi asennus erityisesti tikkailla työskenneltäessä



Kaikkiin Systemfix-malleihin


Kierretankojen avulla ripustukset pitkille pituuksille ovat mahdollisia



Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suositellaan putkenpitimien suoriin kiinnityksiin

Pituus (kokonaispituus) (L)

27 mm

Leveys (B)

30 mm

Materiaalin paksuus (t1)

2,5 mm

Paksuus (t2)

5 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G)

M10

Soveltuu asennuskiskoon

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 90 °C

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Paino

24 g

Materiaali, liitoskappale

POM - Polyoksimetyleeni

Kierteen tyyppi (160)

Metrinen kierre

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX® c-asennuskisko 26/18

VARIFIX C-KISKO ZN 26X18X1,25-2M

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla
x 1 m
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot