VARIFIX Systemfix -liukumutteri
VARIFIX KÄÄNTÖLEVY M8 26/18
Tuotenro 0862102101
EAN 4050382115546
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kiinnitys onnistuu nopeasti ja turvallisesti neljänneskierroksen käännöksellä.
- Kitkalukittuva liitos asennuskiskoon varmistaa tarkan istuvuuden sekä helpon ja tarkan kohdistuksen asennuskiskoon.
- Yhden käden asennus helpottaa asennusta ja lisää käyttömukavuutta huomattavasti erityisesti tikkailla työskenneltäessä.
- Kaikki Systemfix-mallit mahdollistavat optimaalisen asennuksen kierretangoilla, myös pitkillä pituuksilla.
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Suositellaan putkenpitimien suoriin kiinnityksiin
![]() | |
Pituus (L) | 27 mm |
Leveys (B) | 30 mm |
Materiaalin paksuus (t1) | 2,5 mm |
Paksuus (t2) | 5 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G) | M8 |
Soveltuu asennuskiskoon | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Materiaali | Teräs |
Pinta, pinnoite | Sinkitty |
Paino | 25 g |
Materiaali, liitoskappale | POM - Polyoksimetyleeni |
Kierteen tyyppi (160) | Metrinen kierre |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!