VARIFIX®, T-liitin
VARIFIX, T-liitin, 5 pyöreää reikää
VARIFIX, T-LIITIN
Tuotenro 0862006023
EAN 4052712614026
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
- Kulmaliitosten kiinnittämiseen
- Voidaan asentaa myös suoraan C-asennuskiskojen reikien asetteluun
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 13 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 136 mm |
Pituus 2 (L2) | 120 mm |
Paksuus (t) | 4 mm |
Reikien väli (LA1) | 40 mm |
Reiän etäisyys 2 (LA2) | 56 mm |
Leveys (B) | 40 mm |
Tuotteen paino | 370,000 g |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Lisätuotteet | Varifix®-C-asennuskiskot, tuotenro 0862001..., iskupään kiinnike, tuotenro 0862100..., Varifix®-liukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-yhdistelmäliukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-siipimutteri, tuotenro 0862104... |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |