VARIFIX® Vario -liitossarana
VARIFIX-liitossarana, Vario, teräs, kuumasinkitty
VARIFIX LIITOSSARANA 41 KZN M12
Tuotenro 0862005180
EAN 4052712613623
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Yleisiin kiinnitystöihin kierretankojen avulla, esim. putkistoja, ilmakanavia tai sähköjohtokouruja/-kanavia varten sopivilla katoilla. Jalustoille ja vahvikkeille, esim. pidempiä kannakkeita varten. Korkeapaine viemäriputkien kiinnittämiseen.
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Sallittu kuormitus | 5 kN |
Paksuus (t) | 4 mm |
Leveys (B) | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 55 mm |
Pituus 2 (L2) | 65 mm |
Korkeus (H) | 74 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 13 mm |
Paino | 490 g |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Materiaali | Teräs |
Lisätuotteet | Kierretangot, tuotenro 0959..., Varifix®-C-asennuskiskot, tuotenro 0862001..., iskupään kiinnike, tuotenro 0862100..., Varifix®-liukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-yhd.liukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-siipimutteri tuotenro 0862104... |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |