VARIFIX angle brckt 90° 4 slot holes pwr lock HDG
VARIFIX angle brckt 90° 4 slot holes pwr lock HDG
VARIFIX KULMALIITIN 90° 4X TYÖNTÖP. KZN
Tuotenro 5254004050
EAN 4065233065130
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 55 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Sivun pituus (LS) | 47 mm |
Pitkän reiän pituus (LL) | 36 mm |
Pitkän reiän leveys (LB) | 20 mm |
Reikien väli (LA) | 0 mm |
Paino | 325 g |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!