VARIFIX bracket connector for power lock HDG
VARIFIX bracket connector for power lock HDG
VARIFIX, KISKOLIITIN 41 TYÖNTÖP KZN
Tuotenro 5254004040
EAN 4065233065123
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 41 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 161,5 mm |
Leveys (B) | 50 mm |
Korkeus (H) | 47 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Profiilin sisäleveys (BP) | 40 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 36 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 20 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 0 |
Reikien väli (LA) | 110 mm |
Tuotteen paino | 428,700 g |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!