VARIFIX® c-asennuskisko 26/18
VARIFIX C-asennuskisko 26/18, haponkest. teräs A4
VARIFIX C-KISKO A4 26X18X1,25-2M
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja
Päätysuojuksia käyttämällä
Kiskojen helpompi kohdistus
Sivujen asteikkoviivojen avulla
Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
Korkea kuormitettavuus
Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Leveys (B) | 26 mm |
Korkeus (H) | 18 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 1,25 mm |
Suuaukon leveys (BÖ) | 14,3 mm |
Pitkittäisreiän pituus (LL1) | 25 mm |
Pitkittäisreiän leveys (LB1) | 8 mm |
Pitkittäisreiän pituus 2 (LL2) | 14 mm |
Pitkittäisreiän leveys 2 (LB2) | 11 mm |
Pitkittäisreiän pituus 3 (LL3) | 15 mm |
Pitkittäisreiän leveys 3 (LB3) | 6,5 mm |
Pitkittäisreiän pituus 4 (LL4) | 10 mm |
Pitkittäisreiän leveys 4 (LB4) | 6,5 mm |
Pitkittäisreiän pituus 5 (LL5) | 25 mm |
Pitkittäisreiän leveys 5 (LB5) | 11 mm |
Reikien väli (LA1) | 22 mm |
Reiän etäisyys 2 (LA2) | 16 mm |
Reiän etäisyys 3 (LA3) | 24 mm |
Kiskon pituus (L) | 2 m |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Paino/metri | 638 g |
Palosuojaus testattu/sertifioitu | Ei |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |