VARIFIX® c-asennuskisko 26/18
VARIFIX C -asennuskisko 26/18, teräs, Sendzimir-s.
VARIFIX C-KISKO ZN 26X18X1,25-2M
Tuotenro 0862001001
EAN 4050641988355
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla
- Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsaussauman ansiosta
- Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
- Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Äänieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta.
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys (B) | 26 mm |
Korkeus (H) | 18 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 1,25 mm |
Suuaukon leveys (BÖ) | 14,3 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 25 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 8 mm |
Pitkän reiän pituus 2 (LL2) | 14 mm |
Pitkän reiän leveys 2 (LB2) | 11 mm |
Pitkän reiän pituus 3 (LL3) | 15 mm |
Pitkän reiän leveys 3 (LB3) | 6,5 mm |
Pitkän reiän pituus 4 (LL4) | 10 mm |
Pitkän reiän leveys 4 (LB4) | 6,5 mm |
Pitkän reiän pituus 5 (LL5) | 25 mm |
Pitkän reiän leveys 5 (LB5) | 11 mm |
Reikien väli (LA1) | 22 mm |
Reiän etäisyys 2 (LA2) | 16 mm |
Reiän etäisyys 3 (LA3) | 24 mm |
Kiskon pituus (L) | 2 m |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino/metri | 550 g |
Palosuojaus testattu/sertifioitu | Ei |
Materiaali | Teräs |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |
Pyöreän reiän halkaisija | 6,5 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!