Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® c-asennuskisko 26/26

VARIFIX C -asennuskisko 26/26, teräs, Sendzimir-s.
VARIFIX C-KISKO ZN 26X26X1,25-2M

Tuotenro 0862001002

EAN 4056807239378

-
VARIFIX® c-asennuskisko 26/26

Tuotenro 0862001002

-
Määrä
P-koko:
x 1 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla
  • Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia

  • Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla

  • Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle

  • Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsaussauman ansiosta
Huomautus
  • Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)

  • Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla

  • Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
  • HUOM! VARIFIX C 26/26 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)

  • Äänieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys (B)

26 mm

Korkeus (H)

26 mm

Materiaalin paksuus (t)

1,25 mm

Suuaukon leveys (BÖ)

14,3 mm

Pitkän reiän pituus (LL1)

25 mm

Pitkän reiän leveys (LB1)

8 mm

Pitkän reiän pituus 2 (LL2)

14 mm

Pitkän reiän leveys 2 (LB2)

11 mm

Pitkän reiän pituus 3 (LL3)

15 mm

Pitkän reiän leveys 3 (LB3)

6,5 mm

Pitkän reiän pituus 4 (LL4)

10 mm

Pitkän reiän leveys 4 (LB4)

6,5 mm

Pitkän reiän pituus 5 (LL5)

25 mm

Pitkän reiän leveys 5 (LB5)

11 mm

Reikien väli (LA1)

22 mm

Reiän etäisyys 2 (LA2)

16 mm

Reiän etäisyys 3 (LA3)

24 mm

Kiskon pituus (L)

2 m

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Paino/metri

720 g

Palosuojaus testattu/sertifioitu

Ei

Materiaali

Teräs

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Pyöreän reiän halkaisija

6,5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot