VARIFIX® c-asennuskisko 41/41 Kuumasinkitty
VARIFIX C -asennuskisko 41/41, kuumasinkitty teräs
VARIFIX C-KISKO KZN 41X41X2,5-3M
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja
Päätysuojuksia käyttämällä
Kiskojen helpompi kohdistus
sivujen asteikkoviivojen avulla
Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
Korkea kuormitettavuus
Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
MPA Braunschweig -palosuojaustesti, raportti nro 3612/5526 asennuskiskoille 41/41, 41/62, 41/82 ja 41/124
HUOM! VARIFIX C 41/41 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)Tiedot(X)
Leveys (B) | 41 mm |
Korkeus (H) | 41 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 2,5 mm |
Suuaukon leveys (BÖ) | 22 mm |
Pitkittäisreiän pituus (LL1) | 20 mm |
Pitkittäisreiän leveys (LB1) | 12,5 mm |
Huulloksen korkeus (HF) | 7,5 mm |
Reikien väli (LA1) | 35 mm |
Kiskon pituus (L) | 3 m |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Paino/metri | 2780 g |
Palosuojaus testattu/sertifioitu | Kyllä |
Materiaali | Teräs, 1.0244 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |