VARIFIX® c-asennuskisko 41/41
VARIFIX C -asennuskisko 41/41, teräs, Sendzimir-s.
VARIFIX C-KISKO ZN 41X41X1,8-2M
Tuotenro 0862001007
EAN 4053479618715
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia
- Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla
- Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
- Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsaussauman ansiosta
- Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)
- Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla
- Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
- HUOM! VARIFIX C 41/41 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)
- Äänieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys (B) | 41 mm |
Korkeus (H) | 41 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 1,8 mm |
Suuaukon leveys (BÖ) | 22 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 20 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 12,5 mm |
Huulloksen korkeus (HF) | 7,5 mm |
Reikien väli (LA1) | 35 mm |
Kiskon pituus (L) | 2 m |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino/metri | 1908 g |
Palosuojaus testattu/sertifioitu | Ei |
Materiaali | Teräs, 1.0244 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |
Malli | Hampailla |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!