Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® c-asennuskisko 41/41

VARIFIX C -asennuskisko 41/41, teräs, Sendzimir-s.
VARIFIX C-KISKO ZN 41X41X2,5-6M

Tuotenro 0862001231

EAN 4056807460796

-
VARIFIX® c-asennuskisko 41/41

Tuotenro 0862001231

-
Määrä
P-koko:
x 1 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kattavilla järjestelmän komponenteilla
  • Erikseen myytävät päätytulpat takaavat siistin ulkonäön ilman teräviä kulmia

  • Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintöjen avulla

  • Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle

  • Kestää suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileikkauksen ja yhtenäisen hitsaussauman ansiosta
Huomautus
  • Ei sovellu ulkokäyttöön! Ulos asennettaessa käytä joko ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai kuumasinkittyjä tuotteita (KZN)

  • Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdään VARIFIX-ohjelmistolla

  • Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
  • HUOM! VARIFIX C 41/41 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)

  • Äänieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on tilattava erikseen välitysmyynnin kautta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys (B)

41 mm

Korkeus (H)

41 mm

Materiaalin paksuus (t)

2,5 mm

Suuaukon leveys (BÖ)

22 mm

Pitkän reiän pituus (LL1)

20 mm

Pitkän reiän leveys (LB1)

12,5 mm

Huulloksen korkeus (HF)

7,5 mm

Reikien väli (LA1)

35 mm

Kiskon pituus (L)

6 m

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Paino/metri

2450 g

Palosuojaus testattu/sertifioitu

Kyllä

Materiaali

Teräs, 1.0244

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Malli

Hampailla

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX®-kulmaliitin tuella 41 -työntöpainikkeelle

VARIFIX, KULMALIITIN TUELLA TYÖNTÖP.

Voidaan käyttää kaikkien tyypin 41 VARIFIX®-kiskojen kanssa ja VARIFIX®-työntöpainikkeen kanssa
x 10 kpl
VARIFIX® -kulmaliitin tuella C-asennuskiskojen kiinteään asennukseen (pitkittäin, poikittain, vinottain)

VARIFIX, KULMALIITIN TUELLA

x 10 kpl
VARIFIX® -kiskojalusta

VARIFIX, KISKOJALUSTA

Raskaasti kuormitettavien C-asennuskiskojen kiinnittämiseen lattioihin, sisäkattoihin, seiniin, kuiluihin ja kanavarakenteisiin.
VARIFIX® Standardfix -lukituskiinnike esikoottu, mutterilla ja aluslevyllä, sinkitty

VARIFIX LUKITUSKIINNIKE ZN M10X40MM

x 100 kpl
VARIFIX® Systemfix 41 -kääntölevy, pikalukituskiinnike kaikkien Varifix 41 -asennuskiskojen asennusliitoksiin

VARIFIX 41-KISKON KÄÄNTÖLEVY M10

Systemfix 41-kääntölevyjä on saatavilla kokoja M6 (ei esikoottu), M8, M10 ja M12
x 25 kpl
VARIFIX® -siipimutteri, profiili 41 kaikkien 41-sarjan VARIFIX® C -asennuskiskojen asennusliitoksiin

VARIFIX SIIPIMUTTERI 41 KISKOLLE M10

x 50 kpl
VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike kaikille tyypin 41 profiileille, käyttöön sisätiloissa

VARIFIX, TYÖNTÖPAINIKE M10

x 20 kpl
Kiila-ankkuri W- FAZ/S

W-FAZ/S KIILA-ANKKURI ZN M10X10-30X90

Kiila-ankkuri, korkea kuormittettavuus. Kiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä.
x 50 kpl
Betoniruuvi, kuusiokanta, laippa, W-BS/S

W-BS BETONIR. LAIPAL. ZN 8X60/5-15

Erittäin korkea kuormitettavuus ja tehokas asennus. Soveltuu erittäin hyvin metallirakenteiden kiinnittämiseen, sinkittyä terästä
x 50 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot