VARIFIX® c-asennuskisko 41/62
VARIFIX C -asennuskisko 41/62, teräs, Sendzimir-s.
VARIFIX C-KISKO ZN 41X62X3,0-6M
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Siistinnäköinen ratkaisu, ei teräviä reunoja
Päätysuojuksia käyttämällä
Kiskojen helpompi kohdistus
sivujen asteikkoviivojen avulla
Saatavana äänieristyselementit kullekin kiskokoolle
Korkea kuormitettavuus
Kuormitusta parantavan profiilin poikkileikkauksen ansiosta
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Ei sovellu ulkokäyttöön! Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita. Laskelmat mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat Varifix®-ohjelmistolla.
MPA Braunschweig -palosuojaustesti, raportti nro 3612/5526 asennuskiskoille 41/41, 41/62, 41/82 ja 41/124
HUOM! VARIFIX C 41/62 kiskon hinta on tekstistä poiketen per KPL (ei per metri) ja pakkauskoko on KPL (ei m)Tiedot(X)
Leveys (B) | 41 mm |
Korkeus (H) | 62 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 3 mm |
Suuaukon leveys (BÖ) | 22 mm |
Pitkittäisreiän pituus (LL1) | 30 mm |
Pitkittäisreiän leveys (LB1) | 14 mm |
Huulloksen korkeus (HF) | 7,5 mm |
Reikien väli (LA1) | 50 mm |
Kiskon pituus (L) | 6 m |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino/metri | 3980 g |
Palosuojaus testattu/sertifioitu | Kyllä |
Materiaali | Teräs, 1.0244 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!