VARIFIX con. set hdg f refriger./air condit. units
VARIFIX con. set hdg f refriger./air condit. units
IV-KONEEN KONSOLI 41/41, L520/640, KZN
Tuotenro 5254423564
EAN 4099618625558
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tukivarren pituus | 640 mm |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Pystyosion pituus | 520 mm |
Kumi-metallityynyllä | Kyllä |
Tuotteen paino | 6090,000 g |
Kantavuus / pari | 160 kg |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Vähäpäästöinen / vähän saastuttava, Resursseja säästävä |