VARIFIX conn. brckt 45° 4 rnd holes power lock HDG
VARIFIX conn. brckt 45° 4 rnd holes power lock HDG
VARIFIX KISKOLIITIN 45° 2+2 TYÖNTÖP KZN
Tuotenro 5254004072
EAN 4065233065185
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Sivun pituus (L1) | 120 mm |
Sivun leveys (B) | 40 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Pyöreän reiän halkaisija (RL) | 24 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 36 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 20 mm |
Reikien väli (LA) | 48,5 mm |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Paino | 300 g |
Reikien määrä | 4 KPL |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!