Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX conn. brckt 90° 2 rnd holes power lock HDG

VARIFIX conn. brckt 90° 2 rnd holes power lock HDG
VARIFIX KISKOLIITIN 90° 1+1 TYÖNTÖP KZN

Tuotenro 5254004060

EAN 4065233065154

-
VARIFIX conn. brckt 90° 2 rnd holes power lock HDG

Tuotenro 5254004060

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

With two round holes. Can be used with all 41-range VARIFIX® rails in conjunction with Power Lock
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Sivun pituus (L1)

65 mm

Sivun pituus 2 (L2)

65 mm

Sivun leveys (B)

40 mm

Paksuus (t)

6 mm

Pyöreän reiän halkaisija (RL)

24 mm

Pitkän reiän pituus (LL1)

36 mm

Pitkän reiän leveys (LB1)

20 mm

Reikien väli (LA)

0 mm

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Paino

150 g

Reikien määrä

2 KPL

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike kaikille tyypin 41 profiileille, käyttöön ulkotiloissa

VARIFIX TYÖNTÖPAINIKE 41-KISKO, KZN M10

x 20 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot