Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® -jatkoliitin kiskolle, koottu

VARIFIX-kiskoliitin, A4, koottu
VARIFIX JATKOLIITIN A4

Tuotenro 0865006003

EAN 4045727687888

-
VARIFIX® -jatkoliitin kiskolle, koottu

Tuotenro 0865006003
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
Pitävä pikakiinnityskokoonpano
  • Säästää työaikaa

  • Ei yksittäisiä osia


Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kisko- ja konsoliliitännöille, konsolirakenteille, vapaille rakenteille

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

200 mm

Leveys (B1)

40 mm

Leveys 2 (B2)

33,5 mm

Paksuus (t1)

6 mm

Paksuus 2 (t2)

5 mm

Reikien väli (LA1)

56 mm

Nimellishalkaisija (G)

10 mm

Paino

680 g

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Esikoottu/esiasennettu

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot