VARIFIX® -jatkoliitin kiskolle, koottu
VARIFIX-kiskoliitin, koottu
VARIFIX, JATKOLIITIN
Tuotenro 0862006003
EAN 4024835663502
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Säästää työaikaa
- Ei yksittäisiä osia
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Kisko- ja konsoliliitännät, konsolirakenteet, vapaat rakenteet
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 200 mm |
Leveys (B1) | 40 mm |
Leveys 2 (B2) | 33,5 mm |
Paksuus (t1) | 6 mm |
Paksuus 2 (t2) | 5 mm |
Reikien väli (LA1) | 56 mm |
Nimellishalkaisija (G) | 10 mm |
Paino | 655 g |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |