VARIFIX® -kiskojalusta
VARIFIX-kiskojalusta, C-kisko, sinkitty teräs
VARIFIX, KISKOJALUSTA
VARIFIX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Hyvä kuormituksen jakautuminen jäykän U-profiilin ansiosta
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 22 mm |
Kannatinlevyn pituus (L) | 135 mm |
Kannatinlevyn leveys (B) | 65 mm |
Kannatinlevyn paksuus (t) | 6 mm |
Profiilin pituus (Lp) | 120 mm |
Profiilin sisäleveys (Bp) | 41,5 mm |
Profiilin korkeus (Hp) | 41 mm |
Profiilin paksuus (tp) | 4 mm |
Pitkittäisreiän pituus (LL1) | 25 mm |
Pitkittäisreiän pituus 2 (LL2) | 30 mm |
Pitkittäisreiän leveys (LB1) | 13 mm |
Pitkittäisreiän leveys 2 (LB2) | 13 mm |
Reikien väli (LA1) | 100 mm |
Reiän etäisyys 2 (LA2) | 37 mm |
Reiän etäisyys 3 (LA3) | 55 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino | 805 g |
Materiaali | Rakenneteräs; 1.0037; aikaisemmin S235 JR |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!