Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-kiskojalusta, kulmaliitin 41 -työntöpainikkeelle, kuumasinkitty

VARIFIX-kulmaliitin 90° 4 reikää työntöpainike KZN
VARIFIX KISKOJALUSTA 90°, KZN 120X120

Tuotenro 5254004062

EAN 4065233065178

-
VARIFIX®-kiskojalusta, kulmaliitin 41 -työntöpainikkeelle, kuumasinkitty

Tuotenro 5254004062

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Neljä pyöreää reikää. Voidaan käyttää kaikkien koon 41 VARIFIX®-kiskojen kanssa, liitoksissa työntöpainikkeen kanssa
  • Kulmaliitoksiin

  • Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Sivun pituus (L1)

120 mm

Sivun pituus 2 (L2)

120 mm

Sivun leveys (B)

40 mm

Paksuus (t)

6 mm

Pitkän reiän pituus (LL1)

36 mm

Pitkän reiän leveys (LB1)

20 mm

Reikien väli (LA)

51 mm

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Paino

290 g

Reikien määrä

4 KPL

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike kaikille tyypin 41 profiileille, käyttöön ulkotiloissa

VARIFIX TYÖNTÖPAINIKE 41-KISKO, KZN M10

x 20 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot