Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-kiskojalusta kuumasinkitylle system 41 -työntöpainikkeelle

VARIFIX-kiskojalusta, työntöpainikkeelle KZN
VARIFIX KISKOJALUSTA TYÖNTÖP. KZN 41

Tuotenro 5254004010

EAN 4065233107328

-
VARIFIX®-kiskojalusta kuumasinkitylle system 41 -työntöpainikkeelle

Tuotenro 5254004010

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

C-asennuskiskojen kiinnittämiseen yhdessä VARIFIX®-työntöpainikkeen kanssa
  • C-asennuskiskojen kiinnittämiseen lattiaan, seinään, kattoon tai kanaviin

  • Kulmaliitoksiin, konsolirakenteisiin ja vapaisiin rakenteisiin

  • Sopii ulkokäyttöön
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Kannatinlevyn pituus (L)

135 mm

Kannatinlevyn leveys (B)

65 mm

Kannatinlevyn paksuus (t)

6 mm

Profiilin pituus (Lp)

120 mm

Profiilin sisäleveys (Bp)

41,5 mm

Profiilin korkeus (Hp)

35 mm

Profiilin paksuus (tp)

6 mm

Pitkän reiän pituus (LL1)

25 mm

Pitkän reiän pituus 2 (LL2)

36 mm

Pitkän reiän leveys (LB1)

13,5 mm

Pitkän reiän leveys 2 (LB2)

20 mm

Reikien väli (LA1)

100 mm

Reiän etäisyys 2 (LA2)

37 mm

Reiän etäisyys 3 (LA3)

54 mm

Pinta/pinnoite

Erä kuumasinkitty

Paino

780 g

Materiaali

Teräslevy, 1.0226

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike kaikille tyypin 41 profiileille, käyttöön ulkotiloissa

VARIFIX TYÖNTÖPAINIKE 41-KISKO, KZN M10

x 20 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot