VARIFIX®-kiskojalusta, liitossarana
VARIFIX-liitossarana, sinkitty teräs
VARIFIX, KISKOJALUSTA 180 ASTETTA
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Säädettävä kulma
- Pitkien kiskojen/konsoleiden tukemiseen tukivarren kanssa
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Paksuus (t) | 4 mm |
Leveys (B) | 38 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 128 mm |
Pituus 2 (L2) | 146 mm |
Profiilin leveys (BP) | 42 mm |
Profiilin paksuus (tP) | 4 mm |
Profiilin korkeus (HP) | 41 mm |
Profiilin pituus (LP) | 135 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 13 mm |
Reikien väli (LA1) | 35 mm |
Reiän etäisyys 2 (LA2) | 96 mm |
Paino | 774 g |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräs |
Lisätuotteet | Varifix®-C-asennuskiskot, nron alku 0862001, iskupään kiinnike, nron alku 0862100, Varifix®-liukumutteri, nron alku 0862064, Varifix®-yhdistelmäliukumutteri, nron alku 0862064, Varifix®-siipimutteri, nron alku 0862104 |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen |