Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-kiskojalusta, saranakiinnike

VARIFIX-saranakiinnike, kuumasinkitty teräs
SARANAKIINNIKE 41-KISKO KZN

Tuotenro 0862005171

EAN 4050641981820

-
VARIFIX®-kiskojalusta, saranakiinnike

Tuotenro 0862005171
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
  • Säädettävä kulma

  • Pitkien kiskojen/konsoleiden tukemiseen tukivarren kanssa


Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Putkien, ilmakanavien tai sähköjohtokourujen/-kanavien kiinnittämiseen viistoihin kattoihin

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Paksuus (t)

4 mm

Leveys (B)

38 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

128 mm

Pituus 2 (L2)

146 mm

Profiilin leveys (BP)

42 mm

Profiilin paksuus (tP)

4 mm

Profiilin korkeus (HP)

41 mm

Profiilin pituus (LP)

135 mm

Reiän halkaisija (RL)

13 mm

Reikien väli (LA1)

35 mm

Reiän etäisyys 2 (LA2)

96 mm

Paino

833 g

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Materiaali

Teräs

Lisätuotteet

Varifix®-C-asennuskiskot, tuotenro 0862001..., iskupään kiinnike, tuotenro 0862100..., Varifix®-liukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-yhdistelmäliukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-siipimutteri, tuotenro 0862104...

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot