VARIFIX®-kiskojalusta system 41 työntöpainikkeelle
VARIFIX-kiskojalusta, työntöpainikkeelle
VARIFIX, KISKOJALUSTA TYÖNTÖP.
Tuotenro 0862004010
EAN 4053479379715
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
- Kulmaliitokset
- Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Kannatinlevyn pituus (L) | 135 mm |
Kannatinlevyn leveys (B) | 65 mm |
Kannatinlevyn paksuus (t) | 6 mm |
Profiilin pituus (Lp) | 120 mm |
Profiilin sisäleveys (Bp) | 41,5 mm |
Profiilin korkeus (Hp) | 41 mm |
Profiilin paksuus (tp) | 4 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 25 mm |
Pitkän reiän pituus 2 (LL2) | 36 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 13,5 mm |
Pitkän reiän leveys 2 (LB2) | 20 mm |
Reikien väli (LA1) | 100 mm |
Reiän etäisyys 2 (LA2) | 37 mm |
Reiän etäisyys 3 (LA3) | 54 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino | 960 g |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |