VARIFIX®-kiskolevy
VARIFIX-kiskokiinnike, A4 haponkestävä teräs
VARIFIX KISKOLEVY A4 M10
VARIFIX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Estää C-kiskon sivujen taipumisen ylöspäin kuormitettuna
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
C-asennuskiskojen vakauttamiseen yhdessä vasarapääruuvien tai -kiinnikkeiden kanssa
![]() | |
Reiän halkaisija (RL) | 10,5 mm |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 41 mm |
Leveys (B) | 30 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 47,5 mm |
Paksuus (t) | 3 mm |
Korkeus (H) | 10 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Paino | 41 g |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |