VARIFIX®-kiskolevy, raskas käyttö Kuumasinkitty
VARIFIX-kiskolevy, HD, teräs, kuumasinkitty
KISKOLEVY 41 -KISKOILLE 6MM, KZN Ø17MM
Tuotenro 5254005156
EAN 4099618792649
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Estää C-kiskon sivujen taipumisen ylöspäin kuormitettuna
Tiedot(X)
C-asennuskiskojen vakauttamiseen yhdessä vasara-/T-uraruuvien tai -kiinnikkeiden kanssa
![]() | |
Reiän halkaisija (RL) | 17 mm |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 21 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 86 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm |
Leveys (B) | 29 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 53 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Korkeus (H) | 16 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |