Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-kiskolevy, raskas käyttö Sinkitty

VARIFIX-kiskolevy sinkitty teräs, HD
KISKOLEVY 41-KISKOILLE 6MM, Ø11MM

Tuotenro 0862005154

EAN 4046778103969

-
VARIFIX®-kiskolevy, raskas käyttö Sinkitty

Tuotenro 0862005154

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Turvallinen vaihtoehto aluslevyille
  • Estää C-kiskon sivujen taipumisen ylöspäin kuormitettuna


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

C-asennuskiskojen vakauttamiseen yhdessä vasara-/T-uraruuvien tai -kiinnikkeiden kanssa.

Reiän halkaisija (RL)

11 mm

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Leveys (B)

29 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

53 mm

Paksuus (t)

6 mm

Korkeus (H)

16 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Paino

86 g

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot