Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-kiskoliitin 4D

VARIFIX-kiskoliitin 4D, työntöpainikkeelle
KISKOLIITIN 4D, 41-KISKO, TYÖNTÖP ZN

Tuotenro 0862004110

EAN 4053479379838

-
VARIFIX®-kiskoliitin 4D

Tuotenro 0862004110

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

4D, työntöpainikeelle suljetussa profiilissa

Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu C-asennuskiskojen ristiliitoksiin

  • Kehysrakenteet ja vapaat rakenteet

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

120 mm

Pituus 2 (L2)

182 mm

Pituus 3 (L3)

70 mm

Profiilin leveys (BP)

42 mm

Paksuus (t1)

6 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

36 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

20 mm

Reikien väli (LA1)

54 mm

Reiän etäisyys 2 (LA2)

112 mm

Paino

880 g

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot