Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-kiskoliitin 4D kuumasinkitylle 41-työntöpainikkeelle, suljettu profiili

VARIFIX-kiskoliitin 4D-työntöpainikkeelle
KISKOLIITIN 4D, 41-KISKO, TYÖNTÖP KZN

Tuotenro 5254004110

EAN 4065233065215

-
VARIFIX®-kiskoliitin 4D kuumasinkitylle 41-työntöpainikkeelle, suljettu profiili

Tuotenro 5254004110

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Soveltuu C-asennuskiskojen ristiliitoksiin

  • Runkorakenteet ja vapaat rakenteet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

120 mm

Pituus 2 (L2)

182 mm

Pituus 3 (L3)

70 mm

Leveys (B1)

0 mm

Profiilin leveys (BP)

42 mm

Paksuus (t1)

6 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

36 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

20 mm

Reikien väli (LA1)

54 mm

Reiän etäisyys 2 (LA2)

112 mm

Paino

1511 g

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike kaikille tyypin 41 profiileille, käyttöön ulkotiloissa

VARIFIX TYÖNTÖPAINIKE 41-KISKO, KZN M10

x 20 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot