Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®, kiskoliitin, T-malli pyöreällä reiällä

VARIFIX-kiskoliitin, T-malli, pyöreä reikä
VARIFIX KISKOLIITIN T, 41-KISKOILLE

Tuotenro 0862006105

EAN 4052712614590

-
VARIFIX®, kiskoliitin, T-malli pyöreällä reiällä

Tuotenro 0862006105

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Soveltuu C-asennuskiskojen T- ja ristiliitoksiin

  • Runkorakenteet ja vapaat rakenteet

  • Voidaan asentaa myös suoraan C-asennuskiskojen reikäkuvioon

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

94 mm

Pituus 2 (L2)

137 mm

Leveys (B1)

55 mm

Leveys 2 (B2)

40,5 mm

Profiilin korkeus (HP)

41 mm

Profiilin leveys (BP)

43 mm

Paksuus (t1)

6 mm

Reiän halkaisija (RL)

13 mm

Reikien väli (LA1)

40 mm

Reiän etäisyys 2 (LA2)

105 mm

Nimellishalkaisija (G)

13 mm

Paino

710 g

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Pyöreä reikä

Lisätuotteet

Varifix®-C-asennuskiskot, tuotenro 0862001..., iskupään kiinnike, tuotenro 0862100..., Varifix®-liukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-yhdistelmäliukumutteri, tuotenro 0862064..., Varifix®-siipimutteri, tuotenro 0862104...

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot